Références
SKF :ECW 208
Rubix :0301-1358531
Fabricant :438452
EAN :07316574850945

Détails articles : PALIER ECW 208 SKF
In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ils présentent une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supportent des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont faciles à installer et économiques. La plupart des paliers complets à billes peuvent recevoir des couvercles d'obturation spécialement conçus.
Informations techniques
Attributs
| Type | palier ecw 208 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 70,6 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Série | ecw |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,88 € HT
/ unité
10,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours