Etanchéité / obturateur NSK V518-KIT+J

JOINT V-RING V 505

Voir les informations techniques

Références

NSK :V518-KIT+J
Rubix :0294-1243886
EAN :00029176799563
JOINT V-RING V 518 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK

Résumé technique

Typejoint v-ring v 518 2 v-ring - 2 contreplaques nsk
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT V-RING V 518 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK


Joint d'étanchéité type V-RING prévu pour une vitesse maximum de 7 m/s. Peu recommandé pour le déplacement axial. Kit de 2 joints (V-RINGS - contreplaques).

Informations techniques


Attributs
Typejoint v-ring v 518 2 v-ring - 2 contreplaques nsk
Diamètre intérieur80 mm
Largeur10,2 mm
Sériev518-kit
57,11 € HT
/ sachet
68,53 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h