Etanchéité / obturateur FAG DKV215
Couvercle extremite de corps
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :DKV215
Rubix :0255-1243497
Fabricant :0380008300000
EAN :4012801000321

Documents
Détails articles : COUVERCLE DKV 215 POUR PALIER FAG
Protection pour SNV.
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle du boîtier |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 166,5 mm |
| Largeur | 6,1 mm |
| Série | dkv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,95 € HT
/ unité
34,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
