Références
SKF :TSN 532 S
Rubix :0301-1021969
Fabricant :95886
EAN :7316570362305

Détails articles : JOINT A CHICANE TSN 532 S
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint a chicane tsn 532 s |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 140 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,62 € HT
/ sachet
435,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours