Etanchéité / obturateur SNR SC.512.SV
Joint type V-RING SC pour palier SNC
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SC.512.SV
Rubix :0302-1099723
EAN :3413520646226

Détails articles : JOINT V-RING COMPLET SC 512 SV POUR PALIER SNC SNR
Les joints V-Ring SC pour paliers SNC NTN sont des solutions d'étanchéité conçues pour protéger les roulements contre les impuretés, l'humidité et autres contaminants. Ils assurent une barrière efficace tout en réduisant l'usure et en prolongeant la durée de vie des équipements.
Points forts
Excellente étanchéité contre les projections d'eau, poussières et huiles.
Montage facile grâce à leur élasticité et leur adaptabilité aux arbres rotatifs.
Durabilité élevée grâce à des matériaux résistants aux conditions industrielles.
Montage facile grâce à leur élasticité et leur adaptabilité aux arbres rotatifs.
Durabilité élevée grâce à des matériaux résistants aux conditions industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 55 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | sc500sv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,27 € HT
/ unité
21,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h