Etanchéité / obturateur SKF ECW 204

Accessoires de palier complet

Voir les informations techniques

Références

SKF :ECW 204
Rubix :0301-1358528
Fabricant :438448
EAN :07316574850891
PALIER ECW 204 SKF

Résumé technique

Détails articles : PALIER ECW 204 SKF


In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ils présentent une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supportent des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont faciles à installer et économiques. La plupart des paliers complets à billes peuvent recevoir des couvercles d'obturation spécialement conçus.

Informations techniques


Attributs
Typepalier ecw204
Diamètre extérieur60 mm
Largeur29 mm
Sérieecw
7,27 € HT
/ unité
8,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h