Références
SKF :TSN 608 C
Rubix :0301-1021980
Fabricant :93421
EAN :7316570362619


Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 608 c pochette 4 demi-lunes skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 608 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF
Joint en feutre pour boîtier de palier SNL (4 pièces).
Les joints en feutre fournissent une solution d’étanchéité simple et efficace. Ils supportent des vitesses d’arbre relativement élevées, car un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit. Les joints en feutre ne limitent pas les déplacements axiaux de l'arbre.
Points forts
- Facile à installer
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 608 c pochette 4 demi-lunes skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,47 € HT
/ sachet
23,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours