Références
SKF :TSN 215 S
Rubix :0301-1352502
Fabricant :154800
EAN :7316571752419

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 215 S SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tsn 215 s skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 108,5 mm |
| Largeur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,98 € HT
/ unité
230,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
