Références
FAG :TSV214
Rubix :0255-1028604
Fabricant :0384297480000
EAN :4012801438414

Détails articles : JOINT LABYRINTHE TSV 214 FAG
Jeu de joints en feutre FAG
Informations techniques
Attributs
| Type | anneau labyrinthe |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 118,2 mm |
| Diamètre extérieur | 22,625 mm |
| Largeur | 118,2 mm |
| Série | tsv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,68 € HT
/ unité
166,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours
