Etanchéité / obturateur SKF Z 207

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :Z 207
Rubix :0301-4013439
Fabricant :30419
EAN :7316577009470
RONDELLE D'ETANCHEITE Z 207 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF

Résumé technique

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 207 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF


Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de joint z
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur6 mm
Matièreacier
354,50 € HT
/ 50 unités
425,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours