Références
FAG :FRM125/7,5
Rubix :0255-1014289
Fabricant :0191709470000
EAN :4012801168731




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 125/ 7,5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 117 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 125/ 7,5 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 125/ 7,5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 117 mm |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,53 € HT
/ unité
17,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours