Références
FAG :FE52/2
Rubix :0255-1028403
Fabricant :0191686080000
EAN :4012801090179





Résumé technique
| Type | bague d'arret fe 52/2 pour palier f5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 51 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FE 52/2 POUR PALIER F5 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Anneau fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret fe 52/2 pour palier f5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 51 mm |
| Diamètre extérieur | 2 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,70 € HT
/ unité
12,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours