Etanchéité / obturateur SKF Z 205 F

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :Z 205 F
Rubix :0301-4013436
Fabricant :30416
EAN :7316570477740
RONDELLE D'ETANCHEITE Z 205 F 10 UNITES = 1 BTE UE10 SKF

Résumé technique

Typerondelle d'etancheite z 205 f 10 unites = 1 bte ue10 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 205 F 10 UNITES = 1 BTE UE10 SKF


Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.

Informations techniques


Attributs
Typerondelle d'etancheite z 205 f 10 unites = 1 bte ue10 skf
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur5 mm
Matièreacier
143,40 € HT
/ 10 unités
172,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours