Références
INA :G55X63X5-B
Rubix :0269-4015671
Fabricant :0096351900000
EAN :4012802436402

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE G 55X63X5 B QMC 25 INA
Élastomère NBR, lèvre unique.
Bague d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'étanchéité |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 55 mm |
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Série | g..-b |
| Matière | élastomère nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,05 € HT
/ unité
14,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
