Etanchéité / obturateur NSK V513-KIT+J

JOINT V-RING V 505

Voir les informations techniques

Références

NSK :V513-KIT+J
Rubix :0294-1243882
EAN :00029176799525
JOINT V-RING V 513 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK

Résumé technique

Typejoint v-ring v 513 2 v-ring - 2 contreplaques nsk
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT V-RING V 513 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK


Joint d'étanchéité type V-RING prévu pour une vitesse maximum de 7 m/s. Peu recommandé pour le déplacement axial. Kit de 2 joints (V-RINGS - contreplaques).

Informations techniques


Attributs
Typejoint v-ring v 513 2 v-ring - 2 contreplaques nsk
Diamètre intérieur60 mm
44,26 € HT
/ sachet
53,11 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (33) jours