Etanchéité / obturateur SKF TSN 616 C

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TSN 616 C
Rubix :0301-1022001
Fabricant :93432
EAN :7316570043938
POCHETTE DE JOINTS TSN 616 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF

Résumé technique

Typepochette de joints tsn 616 c pochette 4 demi-lunes skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 616 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF


Joint en feutre pour boîtier de palier SNL (4 pièces).
Les joints en feutre fournissent une solution d’étanchéité simple et efficace. Ils supportent des vitesses d’arbre relativement élevées, car un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit. Les joints en feutre ne limitent pas les déplacements axiaux de l'arbre.

Points forts

- Facile à installer
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées

Informations techniques


Attributs
Typepochette de joints tsn 616 c pochette 4 demi-lunes skf
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur137 mm
Largeur12 mm
Matièreacier
52,20 € HT
/ sachet
62,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours