Etanchéité / obturateur SNR SC.619.SV
Joints pour palier en 2 parties
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SC.619.SV
Rubix :0302-1099845
EAN :3413520647674

Détails articles : JOINT V-RING COMPLET SC 619 SV POUR PALIER SNC SNR
Points forts
•Palier fendu pour roulements sur manchon adaptateur, en fonte grise, pour lubrification par graisse
Carters de palier SN fendus en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Carters de palier SN fendus en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 85 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | sc600sv |
| Matière | rondelle de contact : acier protégé contre la corrosion ; v-ring : nbr (caoutchouc nitrile) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,44 € HT
/ unité
54,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours