Etanchéité / obturateur SKF TS 64

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :TS 64
Rubix :0301-1020454
Fabricant :27732
EAN :7316577106582
CHICANE DE PALIER TS 64 SKF

Résumé technique

Détails articles : CHICANE DE PALIER TS 64 SKF


Joint à labyrinthe pour grands paliers à semelle SNL
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typelabyrinthe
Diamètre intérieur300 mm
Diamètre extérieur335 mm
Largeur42 mm
509,20 € HT
/ unité
611,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours