Etanchéité / obturateur NSK 522A+J
Bouchon obturateur pour palier à semelle SNN
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :522A+J
Rubix :0294-1243732
EAN :00029176799242

Détails articles : OBTURATEUR DE PALIER 522A 1 PLAQUE + NBR NSK
Couvercle pour palier SNN non traversant.
Température de fonctionnement jusqu'à + 120°C.
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle |
|---|---|
| Largeur | 9,5 mm |
| Série | 522a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,53 € HT
/ sachet
29,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours
