Etanchéité / obturateur SNR SC.610.SV
Joints pour palier en 2 parties
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SC.610.SV
Rubix :0302-1099813
EAN :3413520647278

Détails articles : JOINT V-RING COMPLET SC 610 SV POUR PALIER SNC SNR
Points forts
•Bloc palier fendu pour roulements sur manchon adaptateur, en fonte grise, pour lubrification à la graisse
Carter de palier SN fendu en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Carter de palier SN fendu en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 45 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | sc600sv |
| Matière | v-ring (caoutchouc élastomère) avec rondelle de contact métallique protégée contre la corrosion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,18 € HT
/ unité
18,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours