Références
SKF :ASNH 520-617
Rubix :0301-1020548
Fabricant :624
EAN :7316577052094

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 520-617 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.
Applications
Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.
Informations techniques
Attributs
| Type | disque d'obturation asnh 520-617 skf |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 148,6 mm |
| Largeur | 6,5 mm |
| Série | asnh |
| Matière | matériau synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,46 € HT
/ unité
20,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours