Références
FAG :FRM120/12
Rubix :0255-1010554
Fabricant :0167296410000
EAN :4012801168694




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 120/12 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 112 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 120/12 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 120/12 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 112 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,54 € HT
/ unité
18,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours