Etanchéité / obturateur SKF FS 460

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FS 460
Rubix :0301-1031170
Fabricant :6273
EAN :7316577016768
FEUTRE FS 460 SKF

Résumé technique

Détails articles : FEUTRE FS 460 SKF


Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typefeutre fs 460 skf
Diamètre intérieur12 mm
Largeur10 mm
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Sériefs
Matièrefeutre
15,33 € HT
/ unité
18,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h