Références
SKF :TSN 224 S
Rubix :0301-1352410
Fabricant :95831
EAN :7316570984545

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 224 S SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tsn 224 s skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 135 mm |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,39 € HT
/ unité
460,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours