Etanchéité / obturateur FAG EDV528
Joint V-Ring pour corps de palier SES
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :EDV528
Rubix :0255-1507927
Fabricant :0887574980000

Détails articles : JOINT V-RING EDV528 POUR CORPS DE PALIER SES
Les joints V-Ring FAG sont des joints d’étanchéité flexibles conçus pour protéger efficacement les roulements et autres composants mécaniques contre la poussière, l’humidité et les projections d’huile. Leur conception élastique permet une adaptation parfaite à l'arbre, assurant une étanchéité fiable même en cas de désalignement.
Points forts
Excellente protection contre les impuretés et l’humidité.
Faciles à installer grâce à leur flexibilité.
Fonctionnement à faible friction pour limiter l’usure.
Compatibles avec de nombreuses applications industrielles.
Faciles à installer grâce à leur flexibilité.
Fonctionnement à faible friction pour limiter l’usure.
Compatibles avec de nombreuses applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring edv528 pour corps de palier ses |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 85,5 mm |
| Série | edv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 695,40 € HT
/ 10 unités
3 234,48 € TTC

- Epuisé