Références
NSK :U609
Rubix :0294-1011268


Résumé technique
| Type | joint u 609 p/palier snu pochette 2 demi-lune rhp |
|---|
Détails articles : JOINT U 609 P/PALIER SNU POCHETTE 2 DEMI-LUNE RHP
Applications
Pour paliers NSK.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint u 609 p/palier snu pochette 2 demi-lune rhp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Série | 600 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,13 € HT
/ sachet
15,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h