Références
SKF :TSN 519 S
Rubix :0301-1021941
Fabricant :95874
EAN :7316571143842


Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 519 s pochette 4 demi-lunes skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 519 S POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 519 s pochette 4 demi-lunes skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 138,5 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,34 € HT
/ sachet
295,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours