Références
SKF :TSN 530 S
Rubix :0301-1021965
Fabricant :95884
EAN :7316570668520


Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 530 s joint a chicane skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 530 S JOINT A CHICANE SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 530 s joint a chicane skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 135 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,08 € HT
/ sachet
400,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours