Références
INA :SD19X27X4-B
Rubix :0269-1007104
Fabricant :0002409230000
EAN :4047643176422

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE SD 19X27X4 B QMC 25 INA
Joint radial d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'étanchéité |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 18,8 mm |
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Série | sd |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,60 € HT
/ 25 unités
147,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
