Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXS-AS16-X12

Accessoire pour MXS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXS-AS16-X12
Rubix :0338-2087505
Fabricant :MXS-AS16-X12
EAN :3618036341539
BUTEE AVANT MXS-AS16-X12

Résumé technique

Typeaccessoire mxs

Documents

Détails articles : BUTEE AVANT MXS-AS16-X12


Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire mxs
73,21 € HT
/ unité
87,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours