Composants pneumatiques - Accessoire SMC IDK04-200-C1

Tube de contrôle de l'humidité

Voir les informations techniques

Références

SMC :IDK04-200-C1
Rubix :0338-2277818
EAN :3618036083002
TUBE MEMBRANE CONTROLE HUMIDITE IDK04-200-C1

Résumé technique

Typetube de contrôle de l'humidité

Détails articles : TUBE MEMBRANE CONTROLE HUMIDITE IDK04-200-C1


Tube de contrôle de l'humidité disponible en deux formes : linéaire et en spirale.Diamètre extérieur : 2 (uniquement pour la forme linéaire), 4 et 6 mm.Température du fluide : 0 à 60 ºC.Pression de service maximale : 0,7 MPa.Longueurs effectives du tube : 100 et 200 mm.Raccord applicable : raccord à contact unique KQ2.

Points forts

Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 à Ø 6 mm Deux formes : linéaire et hélicoïdale Longueurs effectives des tubes : 100 et 200 mm.

Informations techniques


Attributs
Typetube de contrôle de l'humidité
115,62 € HT
/ unité
138,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours