Composants pneumatiques - Accessoire SMC KNS-R02-090-8

Buse série KN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KNS-R02-090-8
Rubix :0338-2087491
Fabricant :KNS-R02-090-8
EAN :3618036072792
BUSE SILENCIEUSE KNS-R02-090-8

Résumé technique

Typebuse silencieuse kns-r02-090-8

Documents

Détails articles : BUSE SILENCIEUSE KNS-R02-090-8


Avec la sortie des buses et des manomètres de la série KN, entre 30 et 90% de la consommation en air requise par les buses actuelles peuvent être économisés en sélectionnant de façon appropriée la taille et le modèle de ces nouvelles buses. De nombreux modèles de buses sont disponibles avec des tubes en nylon, polyamide, en cuivre souple ou en OST. La gamme de diamètres s'étend de 4 à 20 mm.
Buse serie kn

Informations techniques


Attributs
Typebuse silencieuse kns-r02-090-8
18,03 € HT
/ unité
21,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h