Plate-forme roulante Guitel-Hervieu 20010-A03, Hauteur: 41 mm
Accessoire pour rouleur
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :20010-A03
Rubix :0184-7083557
EAN :3700385269326

Détails articles : PLATEAU FIXE COMPENSATEUR PR ROULEUR A ROULEAUX 10T
Plateau fixe compensateur pour rouleur. Surface caoutchoutée pour éviter tout glissement de la charge. Hauteur avec patin 108 mm.
Points forts
Robuste, solution économique, pour très fortes charges.
Applications
Les rouleurs fortes charges sont utilisés pour déplacer au sol avec économie et sécurité, des charges lourdes et volumineuses telles que machines-outils, chaudières, réservoirs, transformateurs, etc.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 41 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Largeur | 168 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,57 € HT
/ unité
198,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
