Disque à ébarber Klingspor 224084
A 36 TZ 230X2X22.23 K S GER A 36 TZ Disques à tronçonner 230 x 2 x 22,23 mm droits
Voir les informations techniquesRéférences
Klingspor :224084
Rubix :0064-0281109
EAN :4014855048953



Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 1,9 mm |
Détails articles : DISQUE A TRONCONNER A46TZ SPEC PLAT 230X1,9X22,23 UE25
A 36 TZ Disques à tronçonner
230 x 2 x 22,23 mm droits
230 x 2 x 22,23 mm droits
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 1,9 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Application | acier inoxydable |
| Forme | plate |
| Modèle | a 46 tz special |
| Série | kronenflex |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,00 € HT
/ 25 unités
147,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h