Références
Klingspor :13297
Rubix :0064-0230031
EAN :4014855012466

Résumé technique
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Détails articles : DISQUE A TRONCONNER A24R SUPRA PLAT 115X2,5X22,23 UE25
Peut également être utilisé sur l'acier inoxydable - Pour une utilisation sur des machines à main libre fonctionnant au gaz avec une vitesse de coupe de 80 m/s.
Points forts
Coupe rapide, même en matériaux solides - Combinaison optimisée pour l'utilisation sur l'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Forme | plate |
| Modèle | a 24 r supra |
| Série | kronenflex |
| Grain | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,25 € HT
/ 25 unités
87,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours