Références
Klingspor :240831
Rubix :0064-0598721
EAN :4014855069620

Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 4 mm |
Détails articles : MEULE A EBARBER ET DISQUE A TRON KS/SUP/A24R/S/GEK/125X4X22,23
Peut également être utilisé sur l'acier inoxydable - Pour une utilisation sur des machines à main libre fonctionnant au gaz avec une vitesse de coupe de 80 m/s.
Points forts
Coupe rapide, même en matériaux solides - Combinaison optimisée pour l'utilisation sur l'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Application | acier |
| Forme | bombee |
| Modèle | a 24 r supra |
| Série | supra |
| Grain | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,06 € HT
/ unité
6,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h