Doigt magnétique Facom 827.2, Charge maximale admissible: 120 g | Longueur: 210 mm
827 - Doigts magnétiques extra-fins flexibles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :827.2
Rubix :0139-5002650
EAN :3148512062554

Documents
Détails articles : DOIGT MAGNETIQUE EXTRA-FIN 827.2
Le doigt magnétique 827 de Facom est un outil de préhension indispensable pour tous les professionnels intervenant dans des espaces restreints ou difficiles d’accès. Conçu pour récupérer facilement des petits objets ferreux tombés dans des zones inaccessibles à la main, cet outil combine longueur, finesse et puissance magnétique. Il est idéal pour les métiers de la mécanique, de la maintenance et de l’électronique.
Caractéristiques :
Le doigt magnétique Facom 827 se distingue par son extrême finesse et sa tête magnétique puissante. L’outil permet de soulever des objets pesant jusqu’à 120 g, ce qui le rend utile pour manipuler vis, rondelles, petites pièces métalliques et composants électroniques.
Spécifications :
• Propriétés magnétiques : outil magnétique
• Type d’utilisation : préhension d’objets ferreux
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Le doigt magnétique Facom 827 se distingue par son extrême finesse et sa tête magnétique puissante. L’outil permet de soulever des objets pesant jusqu’à 120 g, ce qui le rend utile pour manipuler vis, rondelles, petites pièces métalliques et composants électroniques.
Spécifications :
• Propriétés magnétiques : outil magnétique
• Type d’utilisation : préhension d’objets ferreux
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Permet de récupérer des objets métalliques dans les zones inaccessibles
• Modèles adaptés à tous les contextes : flexible ou à rotule
• Tête extra-fine pour une insertion facile dans les zones confinées
• Soulève jusqu'à 120 g sans effort
• Construction robuste pour une durée de vie prolongée
• Outil compact, léger et facile à transporter
• Modèles adaptés à tous les contextes : flexible ou à rotule
• Tête extra-fine pour une insertion facile dans les zones confinées
• Soulève jusqu'à 120 g sans effort
• Construction robuste pour une durée de vie prolongée
• Outil compact, léger et facile à transporter
Applications
Les doigts magnétiques Facom sont idéaux pour les techniciens, les mécaniciens, les électriciens et les agents de maintenance intervenant dans des espaces réduits. Ils sont utilisés pour récupérer des vis ou des pièces tombées dans des moteurs, derrière des panneaux, sous des machines ou dans des gaines. Leur conception permet un usage efficace dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électromécanique et de l’électronique. Ce sont des outils indispensables pour améliorer la productivité et réduire les temps d’intervention.
Informations techniques
Attributs
| Charge maximale admissible | 120 g |
|---|---|
| Longueur | 210 mm |
| Diamètre | 8 mm |
| Type | ball joint version |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,89 € HT
/ unité
25,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h