Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage divers
Outillage divers
Outillage divers
Doigt magnétique
DOIGT MAGNETIQUE RETRACTABLE MAXI MINI UE20
Doigt magnétique Wilmart 035402
Doigt magnétique
Références
wilmart :
035402
rubix :
0130-0194478
ean :
3363670354024
Résumé technique
Charge maximale admissible
700
g
Longueur
600
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : DOIGT MAGNETIQUE RETRACTABLE MAXI MINI UE20
Doigt magnétique Type : Télescopique
Informations techniques
Attributs
Poids
0.04
Charge maximale admissible
700
g
Longueur
600
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
17,79
€
HT
/
unité
21,35
€
TTC
Dont Eco-contribution :
0,01
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit