Doigt magnétique Facom 827.1PF, Longueur: 530 mm
Aimant flexible extra-fin 7 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :827.1PF
Rubix :0139-5439364
EAN :3662424166747

Détails articles : AIMANT FLEXIBLE EXTRA FIN 7 MM
Aimant flexible extra-fin 7 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 530 mm |
|---|---|
| Diamètre | 7 mm |
| Longueur utile | 530 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,61 € HT
/ unité
25,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
