Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage divers
Outillage divers
Outillage divers
Doigt magnétique
DOIGT MAGNETIQUE 340 UC 2
Doigt magnétique SAM 340
Doigt magnétique embout fixe
Références
sam :
340
rubix :
0149-5010528
ean :
3272670294233
Résumé technique
Charge maximale admissible
120
g
Longueur
535
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : DOIGT MAGNETIQUE 340 UC 2
Tige flexible munie d'un aimant.
Doigt embout fixe.
Charge maximale : 120 g.
Longueur totale : 535 mm
Informations techniques
Attributs
Poids
0.08
Charge maximale admissible
120
g
Longueur
535
mm
Type
Embout fixe
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
28,98
€
HT
/
unité
34,78
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs