Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Équipements de hissage, de levage et de traction
Pinces de levage, accessoires de levage, structures de levage et grues
Accessoires de levage
Aimant à main pour le levage
AIMANT TELESCOPIQUE 344-4
Aimant à main pour le levage SAM 344-4
Aimant Telescopique Magnetique 180 à 720 mm
Références
sam :
344-4
rubix :
0149-5010535
ean :
3272670368828
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU
2,5
kg
Modèle
344-4
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : AIMANT TELESCOPIQUE 344-4
Aimant téléscopique magnétique.
Charge maximale soulevée 2,5 kg.
Tête pivotante à 180°.
Poignée ergonomique avec clips de fixation sur poche type "stylo".
Poids : 80 g.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.08
Charge maxi d'utilisation CMU
2,5
kg
Modèle
344-4
Type
Aimant téléscopique
Poids
0,08
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
129,64
€
HT
/
unité
155,57
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs