Mètre ruban Wilmart 604203, Longueur: 50 m | Largeur: 16 mm | Boîtier: ABS
50Mx 16mm ruban fibre- Etrier Y -classeII - Zéro boucle-crochet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :604203
Rubix :0130-0167150
EAN :4016515033101
Documents
Détails articles : ETRIER Y ALU POIGNE.ABS 50MX16MM RUBAN FIBRE
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Largeur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,74 € HT
/ unité
177,29 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

