Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation PPG coatings 250125
Pistolet Semco 250-A
Voir les informations techniquesRéférences
PPG coatings :250125
Rubix :1293-8101181

Résumé technique
| Type | pistolet 250a-12 avec poignee porte cartouche metalliq. 12oz |
|---|
Détails articles : PISTOLET 250A-12 AVEC POIGNEE PORTE CARTOUCHE METALLIQ. 12OZ
Le pistolet à mastic Semco® modèle 250-A est un standard des industries aérospatiale et électronique. Il est conçu pour l'application pneumatique silencieuse de produits d'étanchéité, d'adhésifs, de composés d'empotage et d'autres matériaux conditionnés dans des cartouches jetables Semco® ou dans des emballages Semkit® pour les matériaux à plusieurs composants.
Points forts
Le pistolet Semco® modèle 250-A est disponible avec des fixations pour les cartouches jetables standard de 1, 2,5, 6, 8 et 12 onces. Les tuyaux d'air pour faire fonctionner le pistolet doivent être commandés séparément. Le pistolet est construit en métal durable et en pièces plastiques conçues pour résister aux rigueurs du travail de production. Les dispositifs de retenue nickelés sont fixés à l'ensemble de la valve par un raccord rapide, une fixation à baïonnette sécurisée, ce qui permet de remplacer facilement les cartouches. Pour une utilisation dans des endroits confinés, la poignée peut être facilement retirée pour permettre un plus grand dégagement et une meilleure manipulation.
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet 250a-12 avec poignee porte cartouche metalliq. 12oz |
|---|---|
| Contenance | 354 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 500,91 € HT
/ unité
1 801,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (49) jours