Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation PPG coatings 250065
Pistolet 250A avec poignée porte cartouche métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PPG coatings :250065
Rubix :A209-7060829

Résumé technique
| Type | pistolet 250a-6 avec poignee porte cartouche metalliq. 6oz |
|---|
Documents
Détails articles : PISTOLET 250A-6 AVEC POIGNEE PORTE CARTOUCHE METALLIQ. 6OZ
Le modèle 250-A se compose d?une poignée ergonomique en plastique. Pour l'utiliser dans des espaces restreints, vous pouvez retirer la poignée pour un dégagement maximal et une manipulation aisée.
Applications
Les modèles Semco® 250-A et 250-B sont les pistolets standard des secteurs de l'aérospatial et de l'électronique.
Ils sont conçus pour l'application pneumatique silencieuse de produits d'étanchéité, d'adhésifs, de matières
d'enrobage et d'autres produits contenus dans les cartouches jetables Semco® ou les kits Semkit® pour produits
multicomposants. Ces pistolets sont proposés avec des porte-cartouches métalliques correspondant aux cartouches
jetables standards de 1 - 2,5 - 6 - 8 et 12 oz.
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet 250a-6 avec poignee porte cartouche metalliq. 6oz |
|---|---|
| Contenance | 170 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 124,59 € HT
/ unité
1 349,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h