Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 16740

Accessoire pour peinture : poche, couvercle, bouchions

Voir les informations techniques

Références

3M :16740
Rubix :0168-5281384
Fabricant :7100067466
EAN :4054596009356
POCHE 0,85L+COUVERCLE/FILT +10BOUCH 125MIC SYST PPS UE25

Résumé technique

Typekit grande taille

Détails articles : POCHE 0,85L+COUVERCLE/FILT +10BOUCH 125MIC SYST PPS UE25


Les kits de couvercles et de poches 3M™ PPS™ (première version – non compatibles avec les articles 3M™ PPS™ Série 2.0) contiennent 50 (ou 75) couvercles jetables, 50 poches jetables et 24 bouchons d’étanchéité, spécialement conçus pour être utilisés avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS™. Chaque couvercle 3M™ PPS™ intègre un filtre soudé qui filtre efficacement la peinture pendant l’application. Choisissez des couvercles avec des filtres de 125 microns, souvent recommandés pour les peintures hydrodiluables ; ou des filtres de 200 microns pour les peintures traditionnelles à base de solvants. Référez-vous toujours au fabricant de votre peinture pour vous assurer de sélectionner le filtre recommandé pour le filtrage du produit. Les couvercles et les poches sont dimensionnés spécifiquement pour la gamme de gobelets et colliers 3M™ PPS™ (première version), permettant aux techniciens de mélanger des mesures graduées jusqu’à 850 ml. Les tailles de couvercles et poches comprennent : kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ taille Mini pour utilisation avec des gobelets et colliers 3M™ PPS™ de 180 ml - excellent pour les réparations ponctuelles et les réparations d’un seul panneau ; kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ taille Midi pour utilisation avec des gobelets et colliers 3M™ PPS™ de 400 ml - idéal pour les réparations de 2 panneaux ; kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ taille Standard pour utilisation avec des gobelets et colliers 3M™ PPS™ de 650 ml - excellent pour les réparations de 3 panneaux ; kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ taille Large ou pour utilisation avec des gobelets et colliers 3M™ PPS™ de 850 ml - idéal pour les réparations de 4 panneaux
Set poche jetable (850 ml) + couvercle/filtre + 10 bouchons en 125 microns

Points forts

•Conçu exclusivement pour être utilisé avec les articles 3M™ PPS™. Non compatible avec les articles 3M™ PPS™ Série 2.0
Les kits contiennent des couvercles jetables avec filtres en microns, des poches et des bouchons d’étanchéité
Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est une solution jetable tout-en-un pour le dosage, le mélange, la filtration et la pulvérisation des matériaux de peinture
Le système permet au peintre de pulvériser de manière constante à 90 degrés par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
Réduit le risque de contamination extérieure, assure un transfert homogène du matériau et contribue à réduire la consommation de peinture
Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ réduit la consommation de solvant de nettoyage et le temps de préparation et de nettoyage
Les bouchons d’étanchéité permettent une fermeture temporaire et la protection des matériaux de peinture non catalysés
Les bouchons d’étanchéité permettent une fermeture temporaire et la protection des matériaux de peinture non catalysés

Informations techniques


Attributs
Typekit grande taille
118,00 € HT
/ 25 unités
141,60 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours