Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M 26720
3M™ Kit de recharge de buses de pulvérisation HVLP par gravité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :26720
Rubix :2771-6185666
Fabricant :7100205982
EAN :00051131267206
Documents
Détails articles : KIT DE RECHARGE DE HVLP ROUGE 2,0 UC5
La technologie de buses rapidement remplaçables rend le système de pistolet de pulvérisation 3M™ différent. Parce que la peinture et les revêtements ne traversent jamais le corps du pistolet de pulvérisation (uniquement à travers la tête de pulvérisation), cela revient à obtenir un nouveau pistolet à chaque fois que vous changez de buse. Obtenez le contrôle de la forme, la pulvérisation et l’efficacité de transfert que vous attendez d’un pistolet de pulvérisation haut de gamme, tout en bénéficiant de performances de pulvérisation plus constantes dans chaque travail, chaque jour.Les têtes de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™ sont disponibles en tailles 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 et 2,0 pour la pulvérisation d’une large gamme de revêtements industriels et automobiles, notamment les revêtements à haute viscosité, les mastics pulvérisables, les apprêts à haut rendement, les couches de fond de surface, les produits d’étanchéité, les couches de finition en une étape, les peintures à base de solvant, les peintures à l’eau et les vernis.Les buses remplaçables sont utilisées exclusivement avec le système de pulvérisation par gravitation 3M™ PPS™ Série 2.0, qui contribue à réduire les déchets de matériaux, les salissures et la contamination par rapport aux godets de peinture métalliques traditionnels. Oubliez de démonter les pistolets et de les tremper dans du solvant. Notre système de pulvérisation complet et intégré est votre voie vers un nettoyage plus intelligent.Les têtes de pulvérisation se fixent à l’aiguille du pistolet de pulvérisation 3M™ et sont solidement fixées au pistolet de pulvérisation grâce à une bague de serrage spécialement conçue à cet effet. Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire pour les remplacements. Les buses sont faciles à nettoyer et à réutiliser, ou peuvent être rapidement enlevées et remplacées pour utiliser le pistolet à la demande.
Les têtes de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™ sont conçues pour offrir des performances de pulvérisation de qualité supérieure pour les revêtements, notamment les peintures, les vernis et les couches de finition. Les buses remplaçables sont fabriquées exclusivement pour les applications à alimentation par gravitation avec le système de pistolet de pulvérisation 3M™ et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0, offrant des performances de pulvérisation comme neuves avec le remplacement de chaque buse.
Points forts
Buses à remplacement rapide de tailles 1,2 à 2,0 pour la pulvérisation d’une large gamme de revêtements industriels et automobiles
Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation
À utiliser exclusivement avec le pistolet de pulvérisation 3M™ et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0
Contrôle de motif, pulvérisation et efficacité de transfert exceptionnels
Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation
À utiliser exclusivement avec le pistolet de pulvérisation 3M™ et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0
Contrôle de motif, pulvérisation et efficacité de transfert exceptionnels
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de recharge pour tête d'atomisation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,26 € HT
/ paquet
84,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h