Accessoires pour lunette-masque de sécurité 3M SF500-FOAM

3M PIÈCE D’INSERT SECUREFIT 500 MOUSSE SF500-FOAM-EU

Voir les informations techniques

Références

3M :SF500-FOAM
Rubix :2771-6193479
Fabricant :7100243943
EAN :04054596870062
LUNETTE SF500-FOAM SECUREFIT 100 INSERT MOUSSE

Résumé technique

Type500, securefit

Détails articles : LUNETTE SF500-FOAM SECUREFIT 100 INSERT MOUSSE


Réduisez le risque de blessures causées par des débris projetés et d’autres particules grâce aux joints en mousse et en TPE 3M™. Nos inserts en mousse comblent l’espace entre les lunettes et le visage de l’utilisateur et créent une couche de protection supplémentaire afin de prévenir les blessures dues aux débris projetés et à d’autres particules dangereuses. Certains offrent également un confort accru et une protection contre la transpiration, ce qui les rend idéaux pour toute personne travaillant dans des environnements chauds et humides. Le joint en TPE offre une protection contre les liquides et les grosses particules de poussière.

Points forts

L’insert comble l’espace entre les lunettes et le visage de l’utilisateur afin d’augmenter le niveau de protection;Le joint en mousse assure une meilleure absorption des chocs mécaniques;Le joint en mousse offre un confort supplémentaire et une protection contre la transpiration;Joint en TPE (avec ou sans insert pour verres correcteurs) disponible pour protéger contre les liquides et les grosses particules de poussière;Conçu pour certaines séries de lunettes de protection 3M™

Informations techniques


Attributs
Type500, securefit
631,00 € HT
/ 100 unités
757,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours