Accessoires pour lunette-masque de sécurité 3M 7000061925
289A vitre de remplacement en acétate pour lunettes de protection 2890A 2890SA
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000061925
Rubix :2771-6292582
Fabricant :7000061925
EAN :4046719302130

Résumé technique
| Type | verres de rechange pour 3m 2890a/2890sa - acétate |
|---|
Détails articles : OPTIQUE DE RECHANGE EN ACETATE TRANSPARENT POUR
289A vitre de remplacement en acétate pour lunettes de protection 2890A 2890SA
Points forts
Lentille de rechange en acétate pour les lunettes de protection 3M™ 2890A / 2890SAS
Durabilité accrue grâce à un revêtement extrêmement résistant aux rayures
Les travailleurs peuvent bénéficier plus longtemps d’une vision fiable et plus nette, car le revêtement, avec son agent actif, est lié à la lentille
Le revêtement conserve son efficacité pendant au moins 25 nettoyages à l’eau, ce qui permet aux travailleurs de porter les lunettes plus longtemps
Le revêtement résiste à la désinfection avec de l’eau de Javel diluée ou des lingettes alcoolisées sans perdre sa performance antibuée
Les lunettes de protection revêtues 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog répondent aux exigences de la norme ANSI Z87. 1-2015 et
*Basé sur des tests internes 3M selon la méthode d’essai EN168 par comparaison avec des revêtements antibuée conventionnels
Durabilité accrue grâce à un revêtement extrêmement résistant aux rayures
Les travailleurs peuvent bénéficier plus longtemps d’une vision fiable et plus nette, car le revêtement, avec son agent actif, est lié à la lentille
Le revêtement conserve son efficacité pendant au moins 25 nettoyages à l’eau, ce qui permet aux travailleurs de porter les lunettes plus longtemps
Le revêtement résiste à la désinfection avec de l’eau de Javel diluée ou des lingettes alcoolisées sans perdre sa performance antibuée
Les lunettes de protection revêtues 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog répondent aux exigences de la norme ANSI Z87. 1-2015 et
*Basé sur des tests internes 3M selon la méthode d’essai EN168 par comparaison avec des revêtements antibuée conventionnels
Informations techniques
Attributs
| Type | verres de rechange pour 3m 2890a/2890sa - acétate |
|---|---|
| Matière | polycarbonate (lentille) ; polypropylène (monture rigide) ; tpe (monture souple) ; nylon (branches ; connecteurs de branches) ; polycarbonate (insert correcteur) |
| Revêtement des verres | anti-buée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,20 € HT
/ 20 unités
271,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours