Accessoires pour lunette-masque de sécurité 3M S1000-TPE
Joint de remplacement en TPE
Voir les informations techniquesRéférences
3M :S1000-TPE
Rubix :2771-6292722
Fabricant :7100243935
EAN :4054596868922





Détails articles : JOINT3M SOLUS 1000 TPE, S1000-TPE-EU
Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 1000 présentent un profil bas sportif et sont disponibles en plusieurs couleurs de monture et teintes de verres avec le revêtement antibuée Scotchgard™. Les modèles avec joint en TPE aident à fournir une protection supplémentaire contre les débris grâce à un joint souple qui s’adapte aux contours du visage du porteur. Lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec une sangle, les lunettes aident à fournir une protection contre les projections et la poussière
Points forts
•Le joint souple en TPE s’adapte aux contours du visage du porteur pour assurer l’étanchéité et aider à protéger contre les débris, la poussière et les projections
L’accessoire joint en TPE peut être utilisé pour remplacer ou ajouter un joint étanche à tout modèle Solus 1000
Compatible avec tous les modèles de la série Solus(™) 1000
Joint en TPE (avec ou sans insert correcteur rx) disponible pour protéger contre les liquides et les grosses particules de poussière
L’accessoire joint en TPE peut être utilisé pour remplacer ou ajouter un joint étanche à tout modèle Solus 1000
Compatible avec tous les modèles de la série Solus(™) 1000
Joint en TPE (avec ou sans insert correcteur rx) disponible pour protéger contre les liquides et les grosses particules de poussière
Applications
Assemblage;Automobile;Aviation;Manipulation de produits chimiques;Produits chimiques;Ciselage;Construction;Démolition;Perçage;Maintenance des installations;Agroalimentaire;Fabrication agroalimentaire;Fabrication générale;Meulage;Application de la loi;Utilisation de machines;Usinage;Maçonnerie;Fabrication métallique;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Industrie pharmaceutique;Coulée/Moulage;Fixation par puissance;Métal primaire;Assainissement;Rivetage;Sciage;Transport;Protection UV
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire |
|---|---|
| Matière | mousse tpe |
| Revêtement des verres | anti-buée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,80 € HT
/ 20 unités
154,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours