Accessoires pour lunette-masque de sécurité 3M 715068

Insert en mousse 3M™ Solus™ 1000,

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :715068
Rubix :2771-6191417
Fabricant :7100081293
EAN :04054596075214
INSERT MOUSSE POUR SOLUS 1000

Résumé technique

Typeinsert mousse

Documents

Détails articles : INSERT MOUSSE POUR SOLUS 1000


Réduisez les risques de blessures causées par des projectiles et autres débris, grâce aux joints en mousse et en TPE 3M™. Nos inserts en mousse remplissent l'espace entre les lunettes et le visage du porteur, créant une couche de protection supplémentaire, pour éviter les blessures causées par des projectiles volants et autres débris dangereux. Certains offrent également un confort optimal et une protection contre la transpiration, ce qui en fait la solution idéale pour les personnes travaillant dans des environnements chauds et humides. Le joint en TPE offre une protection contre les liquides et les grosses particules de poussière

Informations techniques


Attributs
Typeinsert mousse
648,00 € HT
/ 100 unités
777,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours